曜日別特売

燐・銅ロウ

燐・銅ロウ - エスコ燐・銅ロウ - エスコ燐・銅ロウ - エスコ

速い流動性。

用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
線径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576467EA307A-0【ロウ付】735~8401.618
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
48576476EA307A-1735~840211
オープン
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
48576485EA307A-2735~8402.48
オープン
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする