エスコ
アタッシュケース
B5サイズが収納できます。
材質
耐衝撃性コーポリマー
色
ブラック
質量(g)
428
外寸(mm)
333×228×72
内寸(mm)
318×200×50(蓋底58)(蓋を閉めた際の内寸の深さになります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576555
EA506KB-3A
333×72×228
318×50(蓋底58)×200※蓋を閉めた際の内寸の深さ
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください