エスコ
ロックアウトボックス[スチール製]
14人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。中に鍵などを入れ、管理するのに便利です。屋外使用可能。
材質
スチール
寸法(mm)
【鍵穴】8.9
質量(kg)
1.9
ケース寸法(mm)
323×88×161
内容量
1個
注意
※南京錠は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576564
EA507-1
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください