エスコ
紙コップ
こんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
169
~
税込
¥
186
~
(122)
EA508AZ-101用の紙コップ。容量がちょっと少なめ、サービスサイズのペーパーカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
紙
寸法(mm)
66×73
容量(mL)
142
入数(個)
100
満水容量(mL)
165
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576580
EA508AZ-91
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください