エスコ
絶縁マイナスドライバー
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)
160
質量(g)
43
軸長(mm)
75
刃幅(mm)
2.5
刃厚(mm)
0.4
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576616
EA557ST-11
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください