エスコ
鋸[造作用]
[EA599RA-7用]替刃。
用途
集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。
ピッチ(mm)
1.7
刃長(mm)
270
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
SK材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576774
EA599RA-17
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください