エスコ
竹挽き鋸(ピストル型)
[EA599RB-21用]替刃。
用途
竹材用。
ピッチ(mm)
1.7
刃長(mm)
240
刃厚(mm)
0.7
材質(刃)
SK材
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576790
EA599RB-24
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください