曜日別特売

竹挽き鋸(ピストル型)

竹挽き鋸(ピストル型) - エスコ

[EA599RB-23用]替刃。

用途竹材用。ピッチ(mm)2.5刃長(mm)300刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576799EA599RB-26
オープン
2,120
2,332(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする