エスコ
仮枠鋸(直柄)
[EA599RD-33用]替刃。
用途
仮枠(コンパネ)
ピッチ(mm)
3
刃長(mm)
330
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576826
EA599RE-34
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください