曜日別特売

ソケットセット(インチ)

ソケットセット(インチ) - エスコソケットセット(インチ) - エスコ

6ポイント。

差込角(inch)3/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576878EA618JK-106263115.77/16
オープン
590
649(税込)
8日以内出荷
返品不可
48576887EA618JK-1092741209/16
オープン
600
660(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする