曜日別特売

ソケット(インチ)

ソケット(インチ) - エスコソケット(インチ) - エスコソケット(インチ) - エスコソケット(インチ) - エスコソケット(インチ) - エスコソケット(インチ) - エスコ

口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。

差込角(inch)1/4内容量1個
全11種類を絞り込む
全長(mm)
対辺(inch)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576896EA618NL-101169121/8
オープン
885
974(税込)
翌日出荷
返品不可
48576914EA618NL-103169123/16
オープン
885
974(税込)
翌日出荷
返品不可
48576930EA618NL-104189127/32
オープン
885
974(税込)
翌日出荷
返品不可
48576939EA618NL-1051810121/4
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
48576948EA618NL-1061810129/32
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
48576957EA618NL-10718.512135/16
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
48576905EA618NL-102169125/32
オープン
取扱い終了
返品不可
48576966EA618NL-10918.51313.53/8
オープン
取扱い終了
返品不可
48576975EA618NL-110191614.57/16
オープン
取扱い終了
返品不可
48576984EA618NL-11120.52416.51/2
オープン
取扱い終了
返品不可
48577000EA618NL-11322.52917.59/16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする