エスコ
ディープソケット
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)
50
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対辺(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577009
EA618NM-4
19
4
12
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577018
EA618NM-5
20
5
12
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577027
EA618NM-6
28
6
12
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577036
EA618NM-7
27
7
12
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577045
EA618NM-8
33
8
13
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577054
EA618NM-9
41
9
13
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577070
EA618NM-10
36
10
13.5
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48577079
EA618NM-11
46
11
14.5
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577088
EA618NM-12
52
12
15
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577097
EA618NM-13
59
13
16.5
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577106
EA618NM-14
67
14
17.5
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください