エスコ
ディープソケット(インチ)
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)
50
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
全11種類を絞り込む
対辺(inch)
選択してください
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577115
EA618NM-101
17
12
1/8
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577124
EA618NM-102
19
12
5/32
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577140
EA618NM-103
21
12
3/16
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577149
EA618NM-104
24
12
7/32
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577158
EA618NM-105
28
12
1/4
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577167
EA618NM-106
27
12
9/32
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577176
EA618NM-107
33
13
5/16
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577185
EA618NM-109
39
13.5
3/8
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577194
EA618NM-110
46
14.5
7/16
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577210
EA618NM-111
66
16.5
1/2
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577219
EA618NM-113
66
17.5
9/16
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください