エスコ
ロングTORXビットソケットセット
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
全長(mm)
121.5
質量(g)
53
外径(Φmm)
16
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577255
EA618NV-106
T6
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577264
EA618NV-108
T8
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577280
EA618NV-109
T9
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください