エスコ
パーツトレー
重ね型。積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
耐荷重(kg)
6
内寸(mm)
87×120×70
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577404
EA661EA-5
1個
105×137×76
1
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577420
EA661EA-6
1箱(24個)
105×137×76
24
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577429
EA661EA-7
1個
105×187×76
1
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577438
EA661EA-8
1箱(24個)
105×187×76
24
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください