エスコ
ストレートドリル
シンニング付。
用途
【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質
HSS(ハイス)
先端角(°)
118
入数(本)
10
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48577630
EA824F-0.6
24
7
0.6
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577639
EA824F-0.7
28
9
0.7
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577648
EA824F-0.8
30
10
0.8
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
当日出荷
48577657
EA824F-0.9
32
11
0.9
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577666
EA824F-1.0
34
12
1
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577675
EA824F-1.1
36
14
1.1
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577684
EA824F-1.2
38
16
1.2
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577700
EA824F-1.3
38
16
1.3
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577709
EA824F-1.4
40
18
1.4
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577718
EA824F-1.5
40
18
1.5
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577727
EA824F-1.6
43
20
1.6
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577736
EA824F-1.7
43
20
1.7
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577745
EA824F-1.8
46
23
1.8
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577754
EA824F-1.9
46
23
1.9
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577770
EA824F-2.0
49
24
2
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577779
EA824F-2.1
49
24
2.1
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577788
EA824F-2.2
53
27
2.2
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577797
EA824F-2.3
53
27
2.3
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577806
EA824F-2.4
57
30
2.4
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577815
EA824F-2.5
57
30
2.5
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577824
EA824F-2.6
57
30
2.6
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577840
EA824F-2.7
61
33
2.7
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577849
EA824F-2.8
61
33
2.8
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577858
EA824F-2.9
61
33
2.9
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577867
EA824F-3.0
61
33
3
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577876
EA824F-3.1
65
36
3.1
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577885
EA824F-3.2
65
36
3.2
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577894
EA824F-3.3
65
36
3.3
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577910
EA824F-3.4
70
39
3.4
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577919
EA824F-3.5
70
39
3.5
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577928
EA824F-3.6
70
39
3.6
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577937
EA824F-3.7
70
39
3.7
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577946
EA824F-3.8
70
43
3.8
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577955
EA824F-3.9
75
43
3.9
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577964
EA824F-4.0
75
43
4
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577980
EA824F-4.1
75
43
4.1
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577989
EA824F-4.2
75
43
4.2
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
48577998
EA824F-4.3
80
47
4.3
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578007
EA824F-4.4
80
47
4.4
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578016
EA824F-4.5
80
47
4.5
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578025
EA824F-4.6
80
47
4.6
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578034
EA824F-4.7
80
47
4.7
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578050
EA824F-4.8
86
52
4.8
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578059
EA824F-4.9
86
52
4.9
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578068
EA824F-5.0
86
52
5
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578077
EA824F-5.1
86
52
5.1
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578086
EA824F-5.2
86
52
5.2
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578095
EA824F-5.3
86
52
5.3
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578104
EA824F-5.4
93
57
5.4
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
48578120
EA824F-5.5
93
57
5.5
オープン
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ