曜日別特売

ストレートドリル

ストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコ

シンニング付。

用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10内容量1パック(10本)
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48578174EA824FC-0.62470.6
オープン
3,860
4,246(税込)
翌日出荷
返品不可
48578190EA824FC-0.72890.7
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
48578199EA824FC-0.830100.8
オープン
3,290
3,619(税込)
翌日出荷
返品不可
48578208EA824FC-0.932110.9
オープン
2,980
3,278(税込)
翌日出荷
返品不可
48578217EA824FC-1.034121
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
48578226EA824FC-1.136141.1
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
48578235EA824FC-1.238161.2
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
48578244EA824FC-1.338161.3
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
48578260EA824FC-1.440181.4
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
48578269EA824FC-1.540181.5
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
48578278EA824FC-1.643201.6
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
48578287EA824FC-1.743201.7
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
48578296EA824FC-1.846231.8
オープン
3,110
3,421(税込)
翌日出荷
返品不可
48578305EA824FC-1.946231.9
オープン
3,110
3,421(税込)
翌日出荷
返品不可
48578314EA824FC-2.049242
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
48578330EA824FC-2.149242.1
オープン
3,640
4,004(税込)
翌日出荷
返品不可
48578339EA824FC-2.253272.2
オープン
4,380
4,818(税込)
翌日出荷
返品不可
48578348EA824FC-2.353272.3
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
48578357EA824FC-2.457302.4
オープン
3,680
4,048(税込)
翌日出荷
返品不可
48578366EA824FC-2.557302.5
オープン
2,980
3,278(税込)
翌日出荷
返品不可
48578375EA824FC-2.657302.6
オープン
3,860
4,246(税込)
翌日出荷
返品不可
48578384EA824FC-2.761332.7
オープン
4,640
5,104(税込)
翌日出荷
返品不可
48578400EA824FC-2.861332.8
オープン
3,860
4,246(税込)
翌日出荷
返品不可
48578409EA824FC-2.961332.9
オープン
3,860
4,246(税込)
翌日出荷
返品不可
48578418EA824FC-3.061333
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
48578427EA824FC-3.165363.1
オープン
4,510
4,961(税込)
翌日出荷
返品不可
48578436EA824FC-3.265363.2
オープン
4,430
4,873(税込)
翌日出荷
返品不可
48578445EA824FC-3.365363.3
オープン
4,510
4,961(税込)
翌日出荷
返品不可
48578454EA824FC-3.470393.4
オープン
4,510
4,961(税込)
翌日出荷
返品不可
48578470EA824FC-3.570393.5
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
48578479EA824FC-3.670393.6
オープン
4,990
5,489(税込)
翌日出荷
返品不可
48578488EA824FC-3.770393.7
オープン
5,260
5,786(税込)
翌日出荷
返品不可
48578497EA824FC-3.870433.8
オープン
4,990
5,489(税込)
翌日出荷
返品不可
48578506EA824FC-3.975433.9
オープン
5,610
6,171(税込)
翌日出荷
返品不可
48578515EA824FC-4.075434
オープン
4,430
4,873(税込)
翌日出荷
返品不可
48578524EA824FC-4.175434.1
オープン
5,910
6,501(税込)
翌日出荷
返品不可
48578540EA824FC-4.275434.2
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
48578549EA824FC-4.380474.3
オープン
5,740
6,314(税込)
翌日出荷
返品不可
48578558EA824FC-4.480474.4
オープン
6,050
6,655(税込)
翌日出荷
返品不可
48578567EA824FC-4.580474.5
オープン
5,170
5,687(税込)
翌日出荷
返品不可
48578576EA824FC-4.680474.6
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
48578585EA824FC-4.780474.7
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
48578594EA824FC-4.886524.8
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
48578610EA824FC-4.986524.9
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
48578619EA824FC-5.086525
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
48578628EA824FC-5.186525.1
オープン
8,240
9,064(税込)
翌日出荷
返品不可
48578637EA824FC-5.286525.2
オープン
8,240
9,064(税込)
翌日出荷
返品不可
48578646EA824FC-5.386525.3
オープン
8,240
9,064(税込)
翌日出荷
返品不可
48578655EA824FC-5.493575.4
オープン
8,240
9,064(税込)
翌日出荷
返品不可
48578664EA824FC-5.593575.5
オープン
7,580
8,338(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする