ストレートドリル

ストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコ

シンニング付。

用途【対応被削材】鉄。入数(本)10内容量1パック(10本)
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先外径(Φmm)
全長(mm)
先端角(°)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48578725EA824FK-0.50.522118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578734EA824FK-0.60.624118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578750EA824FK-0.70.728118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578759EA824FK-0.80.830118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578768EA824FK-0.90.932118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578777EA824FK-1.0134118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578786EA824FK-1.11.136118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578795EA824FK-1.21.238118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578804EA824FK-1.31.338118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578820EA824FK-1.41.440118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578829EA824FK-1.51.540118HSS(ハイス)
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
48578838EA824FK-1.61.643118HSS(ハイス)
オープン
745
820(税込)
翌日出荷
返品不可
48578847EA824FK-1.71.743118HSS(ハイス)
オープン
745
820(税込)
翌日出荷
返品不可
48578856EA824FK-1.81.846118HSS(ハイス)
オープン
745
820(税込)
翌日出荷
返品不可
48578865EA824FK-1.91.946118HSS(ハイス)
オープン
745
820(税込)
翌日出荷
返品不可
48578874EA824FK-2.0249118HSS(ハイス)
オープン
745
820(税込)
翌日出荷
返品不可
48578890EA824FK-2.12.149118HSS(ハイス)
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
48578899EA824FK-2.22.253118HSS(ハイス)
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
48578908EA824FK-2.32.353118HSS(ハイス)
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
48578917EA824FK-2.42.457118HSS(ハイス)
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
48578926EA824FK-2.52.557118HSS(ハイス)
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
48578935EA824FK-2.62.657118HSS(ハイス)
オープン
875
963(税込)
8日以内出荷
返品不可
48578944EA824FK-2.72.761118HSS(ハイス)
オープン
875
963(税込)
翌日出荷
返品不可
48578960EA824FK-2.82.861118HSS(ハイス)
オープン
875
963(税込)
翌日出荷
返品不可
48578969EA824FK-2.92.961118HSS(ハイス)
オープン
875
963(税込)
翌日出荷
返品不可
48578978EA824FK-3.0361118HSS(ハイス)
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
48578987EA824FK-3.13.165118HSS(ハイス)
オープン
920
1,012(税込)
翌日出荷
返品不可
48578996EA824FK-3.23.265118HSS(ハイス)
オープン
920
1,012(税込)
翌日出荷
返品不可
48579005EA824FK-3.33.365118HSS(ハイス)
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
48579014EA824FK-3.43.470118HSS(ハイス)
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
48579030EA824FK-3.53.570118HSS(ハイス)
オープン
875
963(税込)
翌日出荷
返品不可
48579039EA824FK-3.63.670118HSS(ハイス)
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
48579048EA824FK-3.73.770118HSS(ハイス)
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
48579057EA824FK-3.83.875118HSS(ハイス)
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
48579066EA824FK-3.93.975118HSS(ハイス)
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
48579075EA824FK-4.0475118HSS(ハイス)
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
48579084EA824FK-4.14.175118HSS(ハイス)
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
48579100EA824FK-4.24.275118HSS(ハイス)
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
48579109EA824FK-4.34.380118HSS(ハイス)
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
48579118EA824FK-4.44.480118HSS(ハイス)
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
48579127EA824FK-4.54.580118HSS(ハイス)
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
48579136EA824FK-4.64.680118HSS(ハイス)
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
48579145EA824FK-4.74.780118HSS(ハイス)
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
48579154EA824FK-4.84.886118HSS(ハイス)
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
48579170EA824FK-4.94.986118HSS(ハイス)
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
48579179EA824FK-5.0586118HSS(ハイス)
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
48579188EA824FK-5.15.186118HSS(ハイス)
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
48579197EA824FK-5.25.286118HSS(ハイス)
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
48579206EA824FK-5.35.386118HSS(ハイス)
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
48579215EA824FK-5.45.493118HSS(ハイス)
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする