曜日別特売

ストレートドリル

ストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコ

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。

材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10内容量1パック(10本)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
刃先外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48579800EA824FT-1.034121
オープン
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
48579809EA824FT-1.540181.5
オープン
1,180
1,298(税込)
翌日出荷
返品不可
48579818EA824FT-2.049242
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
48579827EA824FT-2.557302.5
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
48579836EA824FT-3.061333
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
48579845EA824FT-3.165363.1
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
48579854EA824FT-3.265363.2
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
48579870EA824FT-3.365363.3
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
48579879EA824FT-3.570393.5
オープン
1,840
2,024(税込)
翌日出荷
返品不可
48579888EA824FT-4.075434
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
48579897EA824FT-4.175434.1
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
48579906EA824FT-4.275434.2
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
48579915EA824FT-4.580474.5
オープン
2,670
2,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
48579924EA824FT-4.886524.8
オープン
3,330
3,663(税込)
翌日出荷
返品不可
48579940EA824FT-5.086525
オープン
3,330
3,663(税込)
翌日出荷
返品不可
48579949EA824FT-5.186525.1
オープン
4,250
4,675(税込)
翌日出荷
返品不可
48579958EA824FT-5.286525.2
オープン
4,250
4,675(税込)
翌日出荷
返品不可
48579967EA824FT-5.593575.5
オープン
4,250
4,675(税込)
翌日出荷
返品不可
48579976EA824FT-6.093576
オープン
4,730
5,203(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする