曜日別特売

[六角軸]カウンターシンクビット

[六角軸]カウンターシンクビット - エスコ[六角軸]カウンターシンクビット - エスコ[六角軸]カウンターシンクビット - エスコ[六角軸]カウンターシンクビット - エスコ[六角軸]カウンターシンクビット - エスコ[六角軸]カウンターシンクビット - エスコ
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48580326EA827FC-6B31236.3
オープン
1,360
1,496(税込)
翌日出荷
返品不可
48580335EA827FC-8B31238.3
オープン
1,590
1,749(税込)
翌日出荷
返品不可
48580344EA827FC-10B342610.4
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
48580360EA827FC-12B352712.4
オープン
2,210
2,431(税込)
当日出荷
48580369EA827FC-16403216.5
オープン
2,820
3,102(税込)
当日出荷
48580378EA827FC-20413320.5
オープン
3,420
3,762(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする