曜日別特売

多用途型造形補修剤(プラリペア)

多用途型造形補修剤(プラリペア) - エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア) - エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア) - エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア) - エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア) - エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア) - エスコ
(1件のレビュー)

ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。

使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48580518EA934BA-61組【液】10【粉】5
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
48580527EA934BA-71組【液】10【粉】5
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
48580536EA934BA-81組【液】10【粉】5
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
48580545EA934BA-111組【液】50【粉】30
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
48580554EA934BA-121個クリアー【液】50【粉】30
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
48580570EA934BA-131個【液】50【粉】30
オープン
4,800
5,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48580527
2024-04-24
用途: まだ使ってないけど
サービス業

タップがダメになった時に役立つので買いました。
硬化剤を混合注入する為に、別の容器とスポイトが付属するのは良いですね(ドバ~っと出しすぎたりしにくい)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする