曜日別特売

アジャストベース

アジャストベース - エスコ

首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。

材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)120ベース径(Φmm)25ねじサイズM8×27ベース高(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48580667EA949H-6
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする