曜日別特売

介錯ロープ(目印旗付)

介錯ロープ(目印旗付) - エスコ

2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。

材質【ロープ】ポリエステル、【フック】スチール、【旗】塩ビロープ仕様(mm)12×5開口幅(mm)【フック】54.45内容量1組
注意
※全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48581410EA981MC-2
オープン
10,900
11,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする