曜日別特売

蓄光粘着シート

蓄光粘着シート - エスコ

蓄光タイプ。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。スイッチに。

材質【基材】アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)15×9入数(枚)8表示内容門灯・玄関・廊下・換気・洗面所・浴室・お手洗・空白内容量1組(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48581437EA983G-165
オープン
780
858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする