エスコ
JIS配管識別ステッカー[水関係]
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
青
入数(枚)
10
色(マンセル値)
2.5PB5/8
内容量
1組(10枚)
全16種類を絞り込む
表示内容
選択してください
上水道
井戸水
冷却水
冷却水(往)
冷却水(還)
冷水
工業用水
工水
市水
循環水
排水
水
水道水
温水
純水
給水
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581455
EA983ME-21
水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581464
EA983ME-22
工業用水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581480
EA983ME-23
冷却水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581489
EA983ME-24
純水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581498
EA983ME-25
水道水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581507
EA983ME-26
循環水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581516
EA983ME-27
温水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581525
EA983ME-28
市水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581534
EA983ME-29
上水道
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581550
EA983ME-30
排水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581559
EA983ME-31
井戸水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581568
EA983ME-32
工水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581577
EA983ME-33
冷水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581586
EA983ME-34
給水
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581595
EA983ME-36
冷却水(往)
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581604
EA983ME-37
冷却水(還)
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください