エスコ
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
暗い赤
入数(枚)
10
色(マンセル値)
7.5R3/6
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581620
EA983MF-11
蒸気
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581629
EA983MF-12
スチーム
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581638
EA983MF-13
ドレン
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581647
EA983MF-15
スチームドレン
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください