エスコ
JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
灰紫
入数(枚)
10
色(マンセル値)
2.5P5/5
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581699
EA983MH-11
酸
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581708
EA983MH-12
硫酸
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581717
EA983MH-13
塩酸
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581726
EA983MH-14
アルカリ
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581735
EA983MH-15
苛性ソーダ
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581744
EA983MH-17
ブライン
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581760
EA983MH-18
廃液
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください