エスコ
JIS配管識別ステッカー[ガス関係]
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
40×80
色
うすい黄
入数(枚)
10
色(マンセル値)
2.5Y8/6
全7種類を絞り込む
表示内容
選択してください
アルゴンガス
プロパンガス
水素ガス
炭酸ガス
窒素ガス
都市ガス
酸素ガス
内容量
1個(10枚)
1台(10枚)
1本(10枚)
1組(10枚)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581769
EA983MJ-21
1組(10枚)
都市ガス
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581778
EA983MJ-22
1組(10枚)
プロパンガス
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581796
EA983MJ-24
1組(10枚)
水素ガス
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581805
EA983MJ-25
1台(10枚)
窒素ガス
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581814
EA983MJ-26
1台(10枚)
炭酸ガス
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581830
EA983MJ-27
1個(10枚)
アルゴンガス
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48581787
EA983MJ-23
1本(10枚)
酸素ガス
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください