テレホン用セーフティーロープ

テレホン用セーフティーロープ - エスコ

耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。

ブラック線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.3自然長(mm)110最大伸長(mm)700内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48581839EA983SM-61A
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
48581848EA983SM-61A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48581848EA983SM-61A48581839EA983SM-61AEA983SM-61A テレホン用セーフティーロープ エスコ 48581839テレホン用セーフティーロープエスコ1本
1,340
税込1,474
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする