エスコ
傘立
安全面を考慮し、丸みのあるフォルムの傘立です。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・スチールパイプにユニクロメッキ
寸法(mm)
710×362×496
質量(kg)
5.6
収納本数(本)
【傘】36
内容量
1パック
1月1日より値下げいたしました。
注意
※お客様組立品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581954
EA995AA-451
オープン
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください