エスコ
導電性テーブルマット
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
長さ(m)
10
表面抵抗値(Ω)
(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6
幅(m)
0.8
内容量
1個
注意
※マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582024
EA997RB-22
オープン
¥
53,800
¥
59,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください