エスコ
マグネット付ホルダー
チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
材質
【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、【滑り止め】シリコーン
寸法(mm)
86×61×80
質量(g)
280
耐荷重(kg)
0.75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582119
EA508SM-58
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください