エスコ
ソケットセット(インチ)
6ポイント。
差込角(inch)
3/8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582137
EA618JK-105
1袋
26
30
14
3/8
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48582155
EA618JK-107
1袋
27
41
18.5
1/2
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48582146
EA618JK-105
1袋
26
30
14
3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
48582164
EA618JK-107
1個
27
41
18.5
1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください