エスコ
ソケットセット(インチ)
6ポイント。
差込角(inch)
3/8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582198
EA618JK-113
1本
32
72
26
3/4
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48582189
EA618JK-111
1本
29
51
22
5/8
オープン
取扱い終了
返品不可
48582207
EA618JK-113
1個
32
72
26
3/4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください