曜日別特売

アジャスターボルト(首振り)

アジャスターボルト(首振り) - エスコ

首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート)全高(mm)31耐荷重(kg)60ベース径(Φmm)25ねじサイズM6×14ベース高(mm)9.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48582320EA949HA-1
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする