エスコ
コーナーガード
粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
材質
NBRスポンジ(発泡ラバー)
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
70×70×30
色
グリーン
質量(g)
13
内幅(mm)
67×67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582356
EA983FJ-114
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください