SMC
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
ストローク(mm)
350
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ヶ
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48362547
CDM2F32-350AZ-H7BALS
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください