曜日別特売

洗える掛け布団 洗濯ネット付

洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える掛け布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ

ご自宅の洗濯機で丸洗いできる掛け布団です。
専用洗濯ネット付きです。
ご自宅でお手入れが簡単にできるので清潔を保てます。
通水しやすいマチを配し、洗い効果を高めます。
洗濯時に水が入りやすく、竿に干した際も水気が出やすくなっています。
ジャンプキルト仕様により、キルトステッチを飛ばすことでマス目間で水が行き来しやすくなっています。
(ジャンプキルトとは、キルトの縫い目に縫われていない部分を作る手法です。)
中わたには東レft(R)わたを使用しています。
中空繊維が空気を含み保温性があり軽量です。
らせん形状の繊維によりかさ高性に富み、保温性に優れています(詰め物の50%に使用しています)。

材質(マチ生地)ポリエステル100%、(洗濯ネット)ポリエステル100%ホワイト機能丸洗い可能、軽量、保温性目付(g/m2)【側生地】100、【マチ生地】90材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%ループ数6カ所内容量1枚
注意
※洗濯時は洗濯機の説明書に従い付属の専用洗濯ネットを使用してください。
※十分に脱水してから形を整え吊干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384089KKF-WB15-SN(詰め物)1.5シングル24001500×2100
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48384098KKF-WB15-SDN(詰め物)1.7セミダブル26501700×2100
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48384107KKF-WB15-DN(詰め物)1.9ダブル29501900×2100
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする