曜日別特売

洗える敷き布団 洗濯ネット付

洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ洗える敷き布団 洗濯ネット付 - アイリスオーヤマ

ご自分で丸洗いできる敷き布団です。
専用洗濯ネット付きです。
ご自分でお手入れが簡単にできるので清潔を保てます。
ファスナー付きで3分割にできます。
3分割にすることで洗濯機に入りやすいサイズになります。
1/3サイズごとに3か所のループ付きです。
ループにハンガーを通し、吊干しすることができます。
専用洗濯ネットは敷き布団の1/3サイズに対応しています。

材質(洗濯ネット)ポリエステル100%寸法(mm)【洗濯ネット】550×330×170質量(kg)(詰め物)3.3(固わた1.5/巻わた1.8)ホワイトサイズシングル質量(g)3980寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2100機能丸洗い可能目付(g/m2)90材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%ループ数9カ所内容量1枚
注意
※家庭用洗濯機によっては洗濯物の片寄りエラー等で洗濯できない場合があります。
※コインランドリーの使用をおすすめします。
※ループを用いて吊干しする場合は、分割した1/3サイズで吊干ししてください。
※十分に脱水してから形を整え吊干ししてください。
※洗濯時は洗濯機の説明書に従い付属の専用洗濯ネットを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384116SKF-WB05-SN
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする