軽量高圧洗浄機 10.5MPa

軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】
しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー!
常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa
◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」
◆ 3つの水流で汚れを落とす!
ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす!
広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄!
フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる!
◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減
◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル
◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース
◆ 長時間使える、水道直結式
◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。

セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)6600種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約10.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1200防水性IPX5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384150FBN-502-D
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高圧洗浄機販促動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする