曜日別特売

充電式ポータブルウォッシャー

充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャー - アイリスオーヤマ

電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。
コンパクトで持ち運びがラクです。
充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。
掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。
小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。
3種類の吐出パターンを切り替え可能です。
場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。
タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。

材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト/グレー質量(g)2400電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384177JPW-T81-W/H
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする