アイリスオーヤマ
洗える枕
ご自宅の洗濯機で丸洗いできる枕です。
ご自宅でお手入れが簡単にできるので清潔を保てます。
通水しやすいマチを配し、洗い効果を高めます。
洗濯・乾燥時に水分が出入りしやすくなっています。
材質
(側生地)ポリエステル100%、(マチ生地)、ポリエステル100%(詰め物)ポリエステル100%
質量(kg)
(詰め物)0.7
色
ホワイト
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×400
目付(g/m
2
)
【側生地】100、【マチ生地】90
内容量
1個
注意
※十分に脱水してから中わたの形を整え、平干ししてください。
※洗濯時は洗濯ネットを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48384195
PLW-WB77-6040
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください