曜日別特売

耐熱ガラス容器

耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器 - アイリスオーヤマ

電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。
真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。
容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)

材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン形状ホワイト耐熱温度(℃)-20~350電子レンジ○(フタは×)使用区分オーブン用/電子レンジ用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384220TGS-650650600185×125×73
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
48384229TGS-150015001000235×165×89
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする