スリム冷凍庫 120L
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます!
ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等
色ホワイト
質量(g)36000
間口(mm)356
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365
扉開閉方式右開き
入力(W)【霜取装置】100
年間消費電力量(kWh/年)362
定格内容積(L)120
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 離島 | 1 | お送りできません |