ワイドストッカー

ワイドストッカー - アイリスオーヤマワイドストッカー - アイリスオーヤマワイドストッカー - アイリスオーヤマワイドストッカー - アイリスオーヤマワイドストッカー - アイリスオーヤマワイドストッカー - アイリスオーヤマワイドストッカー - アイリスオーヤマワイドストッカー - アイリスオーヤマ

家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
アウトドア用品、ごみの一時置きなどにおすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)

質量(kg)34.4材質(本体)ポリプロピレン内容量(L)92材質(フタ)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)865外寸法・高さ(mm)445外寸法・奥行(mm)465有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時)有効内寸法・幅(mm)785内容量1箱(5台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384360AZ-860865×465×445785×375×320(本体)/415(フタ取付時)281一般的な18Lのポリタンク4個、一般的な20Lのポリタンク3個(※一部特殊なサイズは除く)ベージュ
オープン
12,690
13,959(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48384369AZ-860865×465×445785×375×320(本体)/415(フタ取付時)281一般的な18Lのポリタンク4個、一般的な20Lのポリタンク3個(※一部特殊なサイズは除く)グレー
オープン
12,690
13,959(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする