曜日別特売

アジャスタブルダンベル25

アジャスタブルダンベル25 - アルインコアジャスタブルダンベル25 - アルインコアジャスタブルダンベル25 - アルインコアジャスタブルダンベル25 - アルインコアジャスタブルダンベル25 - アルインコアジャスタブルダンベル25 - アルインコアジャスタブルダンベル25 - アルインコアジャスタブルダンベル25 - アルインコ

台座に乗せてハンドルを回すだけで重量調節できる可変式ダンベル。約2kg~25kgまで細かな重量調節で自分に合ったベストな運動ができます。転がりにくい独自のフラット形状。ワンタッチロック機能。凹凸加工で滑らず握りやすいハンドル。邪魔にならないコンパクトサイズ。

用途筋トレ、トレーニングに。ダンベル/重量調節/フィットネス/トレーニング/筋トレ/コンパクト/太もも/お尻/腹/腕/背中/肩/在宅付属品プレート×10、プレートセット持ち手、台座材質スチール、ナイロン、ABS、PC、アルミニウム質量(kg)26.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×23×22(台座込み)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384719EXG422
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする