充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット)

充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) - QTJ
(1件のレビュー)

日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。

用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活セット内容本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書材質ABS、シリコンラバー質量(g)4電圧(V)1.2連続使用時間(時間)約8~12時間(使用方法によって異なる)電池ニッケル水素電池電流(mA)2.5(±0.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×1.5×1.2音圧レベル(dB)最大≦120dB充電時間(時間)約4~6応答周波数(Hz)300~3500利得(dB)最大30(±5)内容量1個
注意
※本製品は補聴器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385148QY-EAR01
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48385148
2025-10-26
用途: プレゼントしました
その他業種

ノイズが大きいらしく気に入ってもらえませんでした
残念ですが、この手の物はやはり高価なものを選ばないといけない様ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする