曜日別特売

難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT)

難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。

用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385507CCMT120404-MS MP90054.765.5±0.080.4±0.13
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
48385516CCMT120408-MS MP90054.765.5±0.080.8±0.13
19,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
48385525CCMT120412-MS MP90054.765.5±0.081.2±0.13
19,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387948CCMT060202-LS MP90052.382.8±0.050.2±0.08
9,000
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
48387957CCMT060204-LS MP90052.382.8±0.050.4±0.08
9,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387966CCMT060202-MS MP90052.382.8±0.050.2±0.08
9,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48387975CCMT060204-MS MP90052.382.8±0.050.4±0.08
9,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48387984CCMT060208-MS MP90052.382.8±0.050.8±0.08
9,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389874CCMT09T302-LS MP90053.974.4±0.050.2±0.08
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389890CCMT09T304-LS MP90053.974.4±0.050.4±0.08
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389899CCMT09T308-LS MP90053.974.4±0.050.8±0.08
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389908CCMT09T302-MS MP90053.974.4±0.050.2±0.08
12,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389917CCMT09T304-MS MP90053.974.4±0.050.4±0.08
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389926CCMT09T308-MS MP90053.974.4±0.050.8±0.08
12,900
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする