難削材旋削加工用インサート MP9005 (CNGG)

難削材旋削加工用インサート MP9005 (CNGG) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (CNGG) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (CNGG) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。

用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MP9005ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385428CNGG120401-FS MP90050.1FS
24,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48385437CNGG120402-FS MP90050.2FS
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48385446CNGG120404-FS MP90050.4FS
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48385455CNGG120408-FS MP90050.8FS
24,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48385464CNGG1204V5-FS MP90050.05FS
24,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48385480CNGG120402-LS MP90050.2LS
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48385489CNGG120404-LS MP90050.4LS
24,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48385498CNGG120408-LS MP90050.8LS
24,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする