曜日別特売

難削材旋削加工用インサート MP9005 (DCMT)

難削材旋削加工用インサート MP9005 (DCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (DCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (DCMT) - 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (DCMT) - 三菱マテリアル

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。

用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48388919DCMT070202-LS MP90052.382.80.2LS6.35
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388928DCMT070204-LS MP90052.382.80.4LS6.35
10,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48388937DCMT070204-MS MP90052.382.80.4MS6.35
10,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
48388946DCMT070208-MS MP90052.382.80.8MS6.35
10,700
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
48389095DCMT11T302-LS MP90053.974.40.2LS9.525
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389104DCMT11T304-LS MP90053.974.40.4LS9.525
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389120DCMT11T308-LS MP90053.974.40.8LS9.525
14,000
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
48389129DCMT11T304-MS MP90053.974.40.4MS9.525
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389138DCMT11T308-MS MP90053.974.40.8MS9.525
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
48389147DCMT11T312-MS MP90053.974.41.2MS9.525
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする